Eriks
WERA

WERA Momentschroevendraaier DIN 3126 1/4", 3-6 Nm

  • ERIKS:23287507
  • Fabrikant:4013288101730
Image 1
Moment-schroevendraaier

Uitvoering: met ergonomische en afglijveilige Kraftform-greep, bij (Bestel-nr. 6239 0015) met pistoolgreep. Eenvoudige en nauwkeurige waarde-instelling. De ingestelde waardes worden automatisch gefixeerd. Met precisie-omloop-kogelkoppeling voor gecontroleerd rechts aantrekken. Om het losdraaien van vastzittende schroeven te waarborgen, is het losdraaimoment niet begrensd. Constante herhalingsnauwkeurigheid met een tolerantie van ± 6 % van de ingestelde waarde. Bij het bereiken van de ingestelde waarde slipt het automatische doorglijmechanisme duidelijk voelbaar door en sluit zo het overtrekken van de waarde uit. Voor de bediening van 1/4"6-kant-bits volgens C 6,3 DIN 3126 en E 6,3 DIN 3126 met snelwisselhouder Rapidaptor.

Toepassing: op het gebied van de elektrische- en elektronica-industrie alsmede de apparatenbouwindustrie. Het snelle en gecontroleerd aantrekken van schroeven maakt de toepassing mogelijk in de serieproductie en de kwaliteitscontrole.
Opslaan in lijst

€ 157,51/ stukexcl. btw

€ 190,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aansluitmaat
1/4 in
Aandraaimoment
van 3 tot 6 Nm