Eriks
WERA

WERA Momentschroevendraaier 3 Nm T15

  • ERIKS:23071237
  • Fabrikant:4013288093363
Image 1
Koppel-indicator voor binnen-TORX®-schroeven

Uitvoering: ergonomische Kraftform-greep met daarop een markering van het aandrijfsymbool, de maat en vast vooraf ingestelde, tot de schroefmaat passende koppelwaarde. Ter bescherming van de ingestelde koppels zijn de koppel-indicators met een manipulatiebescherming (zegelring) uitgerust. Het bereiken van het aandraaimoment wordt akoestisch en voelbaar gesignaliseerd. Een verder aandraaien van de schroef is dan niet meer mogelijk. Het losdraaien ook van vastzittende schroeven is mogelijk, omdat het losdraaimoment niet begrensd is. Door de slanke constructie van de 6-kant-kling (Ø 4 mm) kunnen ook dieper liggende schroeven worden bereikt. De kling is verchroomd, met Black Point-punt.

Toepassing: voor gedefinieerde schroefverbindingen in hardmetaal onder warme- of koude omstandigheden, zoals bijv. van freeswisselplaten, waar voorgeschreven draaimomenten gedwongen moeten worden nagekomen.
Opslaan in lijst

€ 83,44/ stukexcl. btw

€ 100,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA