Eriks
WERA

WERA Moersleutelset Joker zelfinstellend VDE 4-delig 7-19mm

  • ERIKS:14539328
  • Fabrikant:4013288221803
Image 1
VDE-steeksleutelset Joker, zelfinstellend

Uitvoering: van chroom-molybdeenstaal, kop beweegbaar gelagerd voor het schroeven met ratelwerking met een terugstelhoek van 30°. De parallelle, vlakke bekken stellen zich traploos automatisch in op de benodigde sleutelmaat. De schroef wordt stevig vastgeklemd door het geïntegreerde hefboommechanisme, waardoor het risico op wegglijden wordt verminderd. Levering in compacte textielbox, ontziet kwetsbare oppervlakken.

Toepassing: voor snel en continu schroeven, ook in krappe werkomstandigheden.



Grepen geïsoleerd tot 1000 V, conform IEC 60900 DIN EN 60900.


Inhoud van de set: 7–10 mm (1/4–3/8"); 10–13 mm (7/16–1/2"); 13–16 mm (1/2–5/8"); 16–19 mm (5/8–3/4").
Opslaan in lijst

€ 249,45/ stukexcl. btw

€ 301,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA