Eriks
WERA

WERA Moersleutel Joker zelfinstellend VDE 13-16mm

  • ERIKS:14590866
  • Fabrikant:4013288221780
Image 1
VDE-steeksleutel Joker, zelfinstellend

Uitvoering: van chroom-molybdeenstaal, kop beweegbaar gelagerd voor het schroeven met ratelwerking met een terugstelhoek van 30°. De parallelle, vlakke bekken stellen zich traploos automatisch in op de benodigde sleutelmaat. De schroef wordt stevig vastgeklemd door het geïntegreerde hefboommechanisme, waardoor het risico op wegglijden wordt verminderd.

Toepassing: voor snel en continu schroeven, ook in krappe werkomstandigheden.



Grepen geïsoleerd tot 1000 V, conform IEC 60900 DIN EN 60900.

Opslaan in lijst

€ 61,33/ stukexcl. btw

€ 74,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA