Uitvoering: de ergonomische meercomponenten naar de hand gevormde greep met antislipbeveiliging dient als magazijnhouder voor 6 bits en kan met een druk op de knop naar boven worden geopend. Zo zijn de bits gemakkelijk uitneembaar.
Uitvoering: met ratelfunctie, 44 tanden en terughaalhoek 8°, omschakelring en magnetische houder van RVS. De ratel heeft een maximaal aanhaalmoment van 50 N m.
€ 57,23/ setexcl. btw
€ 69,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150