Eriks
WERA

WERA Magazijnbithouder KK20

  • ERIKS:23287761
  • Fabrikant:4013288098917
Image 1
Kraftform compact 20

Uitvoering: de ergonomische meercomponenten naar de hand gevormde greep met antislipbeveiliging dient als magazijnhouder voor 6 bits en kan met een druk op de knop naar boven worden geopend. Zo zijn de bits gemakkelijk uitneembaar.



Uitvoering: met verzonken en uitneembare bajonetblad met Rapidaptor-snelwisselhouder voor makkelijk en snel omwisselen van de bits. Levering in riemtas.

Opslaan in lijst

€ 76,38/ stukexcl. btw

€ 92,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aantal bits totaal
6