Eriks
WERA

WERA Magazijnbithouder KK Pistool RA 4

  • ERIKS:14591105
  • Fabrikant:4013288187406
Image 1
Kraftform Kompact Pistol RA 4

Uitvoering: de ergonomische meercomponenten naar de hand gevormde greep met antislipbeveiliging dient als magazijnhouder voor 6 bits en kan met een druk op de knop naar boven worden geopend. Zo zijn de bits gemakkelijk uitneembaar.



Uitvoering: met ratelfunctie, 44 tanden en retourhoek 8°, omschakelring en met Rapidaptor- snelwisselhouder voor makkelijk en snel omwisselen van de bits. De ratel heeft een maximaal aanhaalmoment van 50 N m.

Opslaan in lijst

€ 95,53/ stukexcl. btw

€ 115,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA