Uitvoering: de ergonomische meercomponenten naar de hand gevormde greep met antislipbeveiliging dient als magazijnhouder voor 6 bits en kan met een druk op de knop naar boven worden geopend. Zo zijn de bits gemakkelijk uitneembaar.
Uitvoering: compacte combinatie van een Zyklop ratel voor 3/8" doppen en een schroevendraaierset voor 1/4" bits met magnetische directe opname. Dankzij de vergrendelbare kop, kan het gereedschap op 0°, 15° en 90° worden gebruikt als ratel en ratelschroevendraaier. Lage retourhoek van 5° door fijne vertanding met 72 tanden. Draaibaar bitmagazijn voor het gemakkelijk pakken van de bits.
€ 148,65/ setexcl. btw
€ 179,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150