Eriks
WERA

WERA Magazijn ratel Cyclops Pocket

  • ERIKS:14591104
  • Fabrikant:4013288221834
Image 1
Zyklop Pocket-set 1, 13-delig

Uitvoering: de ergonomische meercomponenten naar de hand gevormde greep met antislipbeveiliging dient als magazijnhouder voor 6 bits en kan met een druk op de knop naar boven worden geopend. Zo zijn de bits gemakkelijk uitneembaar.



Uitvoering: compacte combinatie van een Zyklop ratel voor 3/8" doppen en een schroevendraaierset voor 1/4" bits met magnetische directe opname. Dankzij de vergrendelbare kop, kan het gereedschap op 0°, 15° en 90° worden gebruikt als ratel en ratelschroevendraaier. Lage retourhoek van 5° door fijne vertanding met 72 tanden. Draaibaar bitmagazijn voor het gemakkelijk pakken van de bits.

Opslaan in lijst

€ 124,75/ stukexcl. btw

€ 150,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA