Uitvoering: gereduceerde bladdiameter voor het hanteren van diepliggende schroeven. Blad gebruineerd en geïsoleerd. Met ergonomische meercomponenten krachtvorm greep, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo en antislipbeveiliging. Aanhaalmoment traploos instelbaar. Het bereiken van het aanhaalmoment is hoorbaar en voelbaar . Geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900, DIN EN 60900. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, in praktische riemtas.
€ 269,21/ stukexcl. btw
€ 325,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150