Eriks
WERA

WERA Haakse schroevendraaier vernikkeld met kogelkop 10x mm

  • ERIKS:23065328
  • Fabrikant:4013288018854
Image 1
Haakse kogelkop-inbussleutel, lang, steel verchroomd

Uitvoering: van speciaal gelegeerd gereedschapsstaal. Met Hex-Plus-geometrie, daardoor 20% hoger statisch aanhaalmoment en tevens wordt de inbusschroef ontzien. De kogelkop maakt het mogelijk ook vanuit schuine positie te schroeven.



Blad verchroomd, zeskant.

Opslaan in lijst

€ 5,89/ stukexcl. btw

€ 7,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
10 mm