Eriks
WERA

WERA Haakse schroevendraaier- set Multicolor met vasthoudfunctie 9-delig

  • ERIKS:13513418
  • Fabrikant:4013288188403
Image 1
Haakse kogelkop-inbussleutelset, lang, kling ommanteld met slang, met vasthoudfunctie

Uitvoering: van speciaal gelegeerd rond gereedschapsstaal, omhulsel ter bescherming van de vingers. In verschillende kleuren voor eenvoudige toewijzing van de sleutelmaten. Gefreesd profiel met mechanische vasthoudfunctie, voor situaties waarin magnetisch vasthouden niet mogelijk of ongewenst is. Hex-Plus geometrie, daardoor 20% meer statisch koppel en de inbusschroef wordt ontzien. De kogelkop maakt het mogelijk ook vanuit schuine positie te schroeven. Levering in slijtvaste, massief rubberen clip, met slijtbestendige maataanduiding.
Opslaan in lijst

€ 50,11/ stukexcl. btw

€ 60,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA