Eriks
WERA

WERA Haakse schroevendraaier- set Multicolor 9-delig

  • ERIKS:13034516
  • Fabrikant:4013288165688
Image 1
Haakse kogelkop-inbussleutelset, lang, kling ommanteld met slang

Uitvoering: van speciaal gelegeerd rond gereedschapsstaal, omhulsel ter bescherming van de vingers. In verschillende kleuren voor eenvoudige toewijzing van de sleutelmaten. Hex-Plus geometrie, daardoor 20% meer statisch koppel en de inbusschroef wordt ontzien. De kogelkop maakt het mogelijk ook vanuit schuine positie te schroeven. Levering in slijtvaste, massief rubberen clip, met slijtbestendige maataanduiding.
Opslaan in lijst

€ 45,92/ stukexcl. btw

€ 55,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA