Eriks
WERA

WERA Haakse schroevendraaier- set binnenzeskant kort 1,5-10x mm

  • ERIKS:12510449
  • Fabrikant:4013288139177
Image 1
Haakse kogelkop-inbussleutelset en verkort been

Uitvoering: van speciaal gelegeerd gereedschapsstaal, constructie verchroomd. Met verkort been en Hex-Plus-geometrie, daardoor 20% meer statisch koppel, tevens wordt de inbusschroef ontzien. De kogelkop maakt het mogelijk ook vanuit schuine positie te schroeven.

Toepassing: speciaal voor het schroeven op zeer krappe en slecht toegankelijke plaatsen.

Opmerking: 1,5 mm zonder Hex-Plus-geometrie.
Opslaan in lijst

€ 38,55/ setexcl. btw

€ 46,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA