Eriks
WERA

WERA Haakse schroevendraaier- set 950PKL/9SMN 9-delig

  • ERIKS:23065339
  • Fabrikant:4013288104816
Image 1
Haakse kogelkop-inbussleutelset, lang, steel verchroomd

Uitvoering: van speciaal gelegeerd zeskant-gereedschapsstaal, verchroomd. Met Hex-Plus geometrie, daardoor 20% meer statisch koppel en de inbusschroef wordt ontzien. De kogelkop maakt het mogelijk ook vanuit schuine positie te schroeven. Levering in slijtvaste, massief rubberen clip met slijtbestendige maataanduiding.

Opmerking: 1,5 mm zonder Hex-Plus-geometrie.
Opslaan in lijst

€ 30,95/ stukexcl. btw

€ 37,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA