Eriks
WERA

WERA Haakse schroevendraaier roestvrij binnenzeskant 2x mm

  • ERIKS:23287438
  • Fabrikant:4013288111272
Image 1
Haakse kogelkop-inbussleutel RVS, lang

Uitvoering: van roestvast staal, taaihard door vacuüm-ijsharding. Met Hex-Plus-geometrie. Daardoor wordt de kerfwerking en daarmee de beschadiging van de schroefkop verminderd, tegelijkertijd 20% meer statisch koppel. De kogelkop maakt het mogelijk ook vanuit schuine positie te schroeven.

Toepassing: speciaal product voor het voorkomen van vliegroest bij de verwerking van roestvaste schroeven.

Opslaan in lijst

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
2 mm