Eriks
WERA

WERA Haakse schroevendraaier binnenzeskant kort 3x mm

  • ERIKS:12510443
  • Fabrikant:4013288139306
Image 1
Inbussleutels met kogelkop en verkort been

Uitvoering: van speciaal gelegeerd gereedschapsstaal, constructie verchroomd. Met verkort been en Hex-Plus-geometrie, daardoor 20% meer statische koppel, tevens wordt de inbusschroef ontzien. De kogelkop maakt het mogelijk ook vanuit schuine positie te schroeven.

Toepassing: speciaal voor het schroeven op zeer krappe en slecht toegankelijke plaatsen.

Opslaan in lijst

€ 3,20/ stukexcl. btw

€ 3,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
3 mm