Eriks
WERA

WERA Haakse schroevendraaier 950PKL BM binnenzeskant 5x mm

  • ERIKS:23064574
  • Fabrikant:4013288095039
Image 1
Haakse kogelkop-inbussleutel, lang, kling BlackLaser, zeskant

Uitvoering: van speciaal gelegeerd gereedschapsstaal. Met Hex-Plus-geometrie, daardoor 20% hoger statisch aanhaalmoment en tevens wordt de inbusschroef ontzien. De kogelkop maakt het mogelijk ook vanuit schuine positie te schroeven.



Kling BlackLaser, zeskant.

Opslaan in lijst

€ 1,78/ stukexcl. btw

€ 2,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
5 mm