Uitvoering: volgens DIN 911, ISO 2936 L. Van speciaal gelegeerd gereedschapsstaal, verchroomd frame. Vanaf sleutelmaat 2 mm met Hex-Plus-geometrie, daardoor 20% hoger statisch aanhaalmoment en worden de inbusschroeven niet beschadigd. Met mechanische vasthoudfunctie, voor situaties waarbij magnetisch vasthouden niet mogelijk of ongewenst is. Levering in een robuuste, massief rubberen clip met slijtvaste maataanduiding.
€ 40,14/ stukexcl. btw
€ 48,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150