Eriks
WERA

WERA Haakse inbussleutel- set in handhouder 9-delig 5/64"-3/8" lange kogelkop

  • ERIKS:14594300
  • Fabrikant:4013288111975
Image 1
Kogelkop-inbussleutelset, in Amerikaanse inch-maten, lang

Uitvoering: van speciaal gelegeerd zeskant-gereedschapsstaal, steel Blacklaser. Met Hex-Plus-geometrie, daardoor 20% hoger statisch aanhaalmoment en tevens wordt de inbusschroef ontzien. De kogelkop maakt het mogelijk ook vanuit schuine positie te schroeven. Levering in slijtvaste, massief rubberen clip, met slijtbestendige maataanduiding.


Inhoud van set: 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8 inch
Opslaan in lijst

€ 27,79/ stukexcl. btw

€ 33,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA