Eriks
WERA

WERA Haakse inbussleutel- set in handhouder 9-delig 1,5-10mm Korte kogelkop

  • ERIKS:14594273
  • Fabrikant:4013288112255
Image 1
Set inbussleutels voor zeskant, met kogelkop

Uitvoering: volgens DIN 911, ISO 2936 K. Van speciaal gelegeerd gereedschapsstaal, verchroomd frame. Vanaf sleutelmaat 2 mm met Hex-Plus-geometrie, daardoor 20% hoger statisch aanhaalmoment en worden de inbusschroeven niet beschadigd. Levering in slijtvaste, massief rubberen clip met slijtvaste maataanduiding.

Opslaan in lijst

€ 24,51/ stukexcl. btw

€ 29,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA