Eriks
WERA

WERA Gereedschapstas 2Go 2

  • ERIKS:13357653
  • Fabrikant:4013288187840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gereedschapsschoudertas Wera 2go 2

Uitvoering: vormvast taslichaam van met stof gevoerde kunststof platen met hoge snij- en steekbestendigheid. Beschermt het gereedschap tegen vocht en beschadiging. Door het klittenbandsysteem kunnen tassen van het Wera-2go-systeem worden gecombineerd met sets en garnituren in textielzakken met klittenband. Op deze manier kan snel en eenvoudig een tas worden samengesteld die is aangepast aan de vereisten voor de betreffende klus.



Grote schoudertas met gewatteerde, verstelbare, afneembare draagriem en draaghengsel. Klittenbandstrips binnen en buiten voor opname van compatibele tassen en boxen. Wordt geleverd met uitneembare koker met variabele klittenbandverdeler voor verdere onderverdeling.

Opslaan in lijst

€ 152,47/ stukexcl. btw

€ 184,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA