Eriks
WERA

WERA Elektronische bithouder Stubby ESD

  • ERIKS:14591097
  • Fabrikant:4013288212382
Image 1
ESD-bithouder

Uitvoering: met rond, verchroomd blad van hooggelegeerd speciaal staal en een Black Point-punt voor een hoger aanhaalmoment en betere precisie. Met meercomponenten Kraftform-Micro-greep met geïntegreerde zachte zones, antislipbeveiliging en draaibare kap voor snel ronddraaien. Met drie-zones-concept (precisie-, kracht- en sneldraaizone) voor ergonomisch betere hantering.

Toepassing: geschikt voor nauwkeurige, efficiënte en tijdbesparende schroefwerkzaamheden. Ideaal voor fijngevoelige instelwerkzaamheden, bijv. in de elektronica en overal waar ESD-schroevendraaiers vereist zijn.



Uitvoering: met extra korte 2-componenten naar de hand gevormde greep van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte zones voor betere grip en een krachtige permanente magneet.

Opslaan in lijst

€ 16,01/ stukexcl. btw

€ 19,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA