Eriks
WERA

WERA Elektronica- schroevendraaier ESD PH00x60mm

  • ERIKS:23287736
  • Fabrikant:4013288039118
Image 1
ESD-elektronica-schroevendraaier voor kruiskop PH

Uitvoering: met rond, verchroomd blad van hooggelegeerd speciaal staal en een Black Point-punt voor een hoger aanhaalmoment en betere precisie. Met meercomponenten Kraftform-Micro-greep met geïntegreerde zachte zones, antislipbeveiliging en draaibare kap voor snel ronddraaien. Met drie-zones-concept (precisie-, kracht- en sneldraaizone) voor ergonomisch betere hantering.

Toepassing: geschikt voor nauwkeurige, efficiënte en tijdbesparende schroefwerkzaamheden. Ideaal voor fijngevoelige instelwerkzaamheden, bijv. in de elektronica en overal waar ESD-schroevendraaiers vereist zijn.

Opslaan in lijst

€ 8,13/ stukexcl. btw

€ 9,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
00
Klinglengte
60 mm