Uitvoering: met ronde, verchroomde steel van hooggelegeerd speciaal staal en een Black Point-punt voor een hoger aanhaalmoment en betere precisie. Met meercomponenten Kraftform-Micro-greep met geïntegreerde zachte zones, antislipbeveiliging en draaibare kap voor snel ronddraaien. Met drie-zoneconcept (precisie-, kracht- en sneldraaizone) voor een ergonomisch betere hantering.
Toepassing: geschikt voor nauwkeurige, efficiënte en tijdbesparende schroefwerkzaamheden. Ideaal voor fijngevoelige instelwerkzaamheden, bijv. in de elektronica.
Met kogelkop voor een hogere houdkracht van de schroef bij het werken onder een hoek van 20°.
€ 6,75/ stukexcl. btw
€ 8,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150