Eriks
WERA

WERA Elektronica- schroevendraaier binnenzeskant met kogelkop 1,5mm

  • ERIKS:23082356
  • Fabrikant:4013288031990
Image 1
Elektronica-schroevendraaier voor binnenzeskant, met kogelkop

Uitvoering: met ronde, verchroomde steel van hooggelegeerd speciaal staal en een Black Point-punt voor een hoger aanhaalmoment en betere precisie. Met meercomponenten Kraftform-Micro-greep met geïntegreerde zachte zones, antislipbeveiliging en draaibare kap voor snel ronddraaien. Met drie-zoneconcept (precisie-, kracht- en sneldraaizone) voor een ergonomisch betere hantering.

Toepassing: geschikt voor nauwkeurige, efficiënte en tijdbesparende schroefwerkzaamheden. Ideaal voor fijngevoelige instelwerkzaamheden, bijv. in de elektronica.



Met kogelkop voor een hogere houdkracht van de schroef bij het werken onder een hoek van 20°.

Opslaan in lijst

€ 7,93/ stukexcl. btw

€ 9,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Maat
1.5 mm
Kogelkop
Ja
Klinglengte
60 mm