Eriks
WERA

WERA Elektronica- schroevendraaier binnenzeskant 0,9mm

  • ERIKS:23082349
  • Fabrikant:4013288032089
Image 1
Elektronica-schroevendraaier voor binnenzeskant, met Hex-Plus-geometrie

Uitvoering: met ronde, verchroomde steel van hooggelegeerd speciaal staal en een Black Point-punt voor een hoger aanhaalmoment en betere precisie. Met meercomponenten Kraftform-Micro-greep met geïntegreerde zachte zones, antislipbeveiliging en draaibare kap voor snel ronddraaien. Met drie-zoneconcept (precisie-, kracht- en sneldraaizone) voor een ergonomisch betere hantering.

Toepassing: geschikt voor nauwkeurige, efficiënte en tijdbesparende schroefwerkzaamheden. Ideaal voor fijngevoelige instelwerkzaamheden, bijv. in de elektronica.



Met Hex-Plus geometrie, daardoor 20% hoger statisch aanhaalmoment en veiligheid voor de binnenzeskantschroeven.

Opslaan in lijst

€ 6,64/ stukexcl. btw

€ 8,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Maat
0.9 mm
Klinglengte
40 mm