Eriks
WERA

WERA Elektronica- dopschroevendraaier 5,5x mm

  • ERIKS:23082341
  • Fabrikant:4013288032386
Image 1
Elektronica-schroevendraaier voor buitenzeskant

Uitvoering: met ronde, verchroomde steel van hooggelegeerd speciaal staal en een Black Point-punt voor een hoger aanhaalmoment en betere precisie. Met meercomponenten Kraftform-Micro-greep met geïntegreerde zachte zones, antislipbeveiliging en draaibare kap voor snel ronddraaien. Met drie-zoneconcept (precisie-, kracht- en sneldraaizone) voor een ergonomisch betere hantering.

Toepassing: geschikt voor nauwkeurige, efficiënte en tijdbesparende schroefwerkzaamheden. Ideaal voor fijngevoelige instelwerkzaamheden, bijv. in de elektronica.

Opslaan in lijst

€ 10,43/ stukexcl. btw

€ 12,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Sleutelwijdte
5.5 mm
Schachtlengte
60 mm