Uitvoering: van chroom-molybdeen-staal met nikkel-chroom-coating, rechte vorm. De rechte bek met dubbel-zeskantprofiel en een terughaalhoek van slechts 30° maakt vlot werken mogelijk, ook in krappe ruimtes. Door de verwisselbare, geharde en getande metalen plaat aan de bekzijde die als eindaanslag, houder en afglijbeveiliging dient, is het gereedschap makkelijker te hanteren en is er minder gevaar voor af- of wegglijden.
€ 40,10/ stukexcl. btw
€ 48,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WERA |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 17 x 19 mm |
Lengte | 235 mm |
Sleutelwijdte klein | 17 mm |
Sleutelwijdte groot | 19 mm |