Uitvoering: met ergonomische T-greep. De slipkoppeling waarborgt een duidelijk hoor- en voelbaar activeringssignaal wanneer het ingestelde draaimoment is bereikt. Aanhaalmoment meerdere keren hoger dan het ingestelde aanhaalmoment, waardoor voor het losdraaien van schroefverbindingen meestal geen extra gereedschap nodig is. Foutloos schroeven dankzij niet-oprekbare slipkoppeling en exacte koppeloverbrenging. Manipulatiebestendig tegen het wijzigen van de ingestelde waarde. Geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900.
Toepassing: voor het overbrengen van gecontroleerde aanhaalmomenten en hoge losmomenten.
€ 90,78/ stukexcl. btw
€ 109,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150