Eriks
WERA

WERA Draaimomenttester Hex 5,0/5,0 Nm

  • ERIKS:14591052
  • Fabrikant:4013288208842
Image 1
Momentindicator voor binnenzeskantschroeven

Uitvoering: met ergonomische dwarsgreep. De slipkoppeling zorgt voor een duidelijk hoor- en voelbaar signaal bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment. Ontgrendelingsmoment meerdere keren hoger dan het ingestelde aanhaalmoment, waardoor er geen extra gereedschap nodig is om schroefverbindingen los te draaien. Foutloos schroeven door niet-overtrekbare slipkoppeling en exacte momentoverbrenging. Manipulatiebestendig tegen wijziging van de ingestelde waarde.

Toepassing: voor het overbrengen van gecontroleerde aanhaalmomenten en hoge ontgrendelingsmomenten.

Opslaan in lijst

€ 74,68/ stukexcl. btw

€ 90,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA