Eriks
WERA

WERA Dopsleutelset 3/8" ZYKLOP VDE 17-delig

  • ERIKS:13634761
  • Fabrikant:4013288190970
Image 1
VDE-zeskant-dopsleutelset 3/8" Zyklop

Uitvoering: alle gereedschappen zijn VDE-geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900. Fijnvertande ratel met 80 tanden voor een korte terughaalhoek van 4,5°. Zeer slanke vormgeving met zachte, ergonomische greepzone voor werken in zeer krappe ruimtes. Optimale bevestiging en verwijdering door het draaimechanisme van de bithouder. Levering in compacte textielbox.

Opslaan in lijst

€ 382,32/ stukexcl. btw

€ 462,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Totaal aantal gereedschappen
17