Uitvoering: met taaiharde bits en doppen. De Zyklop-ratel combineert de voordelen van 5 verschillende rateltypes in één ratel en zorgt door zijn bijzondere constructie voor een zeer hoge werksnelheid. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan door de aan beide kanten aangebrachte schuifknop in 5 standen, 0°, 15° en 90° naar links en rechts, worden vergrendeld. Rechts-/linksomschakeling en ontgrendeling is vanuit elke positie mogelijk. 72-voudig vertand, terugstelhoek 5°. Maakt het schroeven met bits en dopsleutels mogelijk met slecht één stuk gereedschap. Wordt geleverd in zeer compacte textielbox, ontziet kwetsbare oppervlakken.
Toepassing: taaiharde bits voor universeel gebruik. Geschikt voor handmatig en machinaal schroeven.
€ 198,39/ stukexcl. btw
€ 240,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150