Eriks
WERA

WERA Dopsleutelset 1/4" ZYKLOP switch 28-delig

  • ERIKS:12726305
  • Fabrikant:4013288173836
Image 1
Image 1
Video 2
Zeskant-dopsleutelset 1/4" Zyklop Metal Switch

Uitvoering: gereedschappen van chroom-vanadium-staal. Volmetaal-ratel van chroom-molybdeen, gesmeed. Extreem slank, met lange hendel voor goede toegankelijkheid bij krappe ruimtes en overdracht van hoge aanhaalmomenten, met kogelvergrendeling voor een vaste grip van de doppen. Lichtgewicht voor hoge mobiliteit, zeer robuust. Levering in zeer compacte textielbox, ontziet kwetsbare oppervlakken.



Met omschakelpal (switch). 72-voudig vertand, terugstelhoek 5°.

Opslaan in lijst

€ 119,18/ setexcl. btw

€ 144,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aandrijf maat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm
Totaal aantal gereedschappen
28