Eriks
WERA

WERA Dopsleutelset 1/4" ZYKLOP speed 28-delig

  • ERIKS:13202998
  • Fabrikant:4013288174000
Image 1
Dopsleutelset Zyklop Speed 1/4", 28-delig

Uitvoering: de Zyklop-ratel combineert de voordelen van 5 verschillende rateltypes in één ratel en zorgt door zijn bijzondere constructie voor zeer hoge werksnelheden. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan door de aan beide kanten aangebrachte schuifknop in 5 standen (90°, 75° in beide richtingen en 0°) worden vergrendeld. Rechts-/linksomschakeling en ontgrendeling is vanuit elke positie mogelijk. 72-voudig vertand, terugstelhoek 5°. Maakt het schroeven met bits en dopsleutels mogelijk met slecht één stuk gereedschap. Levering in zeer compacte textielbox, ontziet kwetsbare oppervlakken.



Met taaiharde bits en doppen.
Taaiharde bits voor universeel gebruik. Geschikt voor handmatig en machinaal schroeven.

Opslaan in lijst

€ 156,35/ stukexcl. btw

€ 189,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aandrijf maat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm
Totaal aantal gereedschappen
28