Eriks
WERA

WERA Dopsleutelset 1/4" ZYKLOP push 28-delig

  • ERIKS:14047835
  • Fabrikant:4013288173898
Image 1
Zeskant-dopsleutelset 1/4" Zyklop Metal push

Uitvoering: gereedschappen van chroom-vanadium-staal. Volmetaal-ratel van chroom-molybdeen, gesmeed. Extreem slank, met lange hendel voor goede toegankelijkheid bij krappe ruimtes en overdracht van hoge aanhaalmomenten, met kogelvergrendeling voor een vaste grip van de doppen. Lichtgewicht voor hoge mobiliteit, zeer robuust. Levering in zeer compacte textielbox, ontziet kwetsbare oppervlakken.



Met doorsteekvierkant (push). 76-voudig vertand, terugstelhoek 4,7°.

Opslaan in lijst

€ 139,50/ stukexcl. btw

€ 168,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Totaal aantal gereedschappen
28