Uitvoering: met taaiharde bits. De Zyklop-ratel combineert de voordelen van 5 verschillende rateltypes in één ratel en zorgt door zijn bijzondere constructie voor een zeer hoge werksnelheid. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan door de aan beide kanten aangebrachte schuifknop in 5 standen, 0°, 15° en 90° naar links en rechts, worden vergrendeld. Rechts-/linksomschakeling en ontgrendeling is vanuit elke positie mogelijk. 72-voudig vertand, terugstelhoek 5°. Maakt het schroeven met bits en dopsleutels mogelijk met slecht één stuk gereedschap. De bits, dopsleutels en ratel zijn overzichtelijk in een vouwtas ondergebracht.
Toepassing: taaiharde bits, bijzonder geschikt voor het schroeven in metaal en plaatstaal. Geschikt voor handmatig en machinaal schroeven.
€ 137,50/ stukexcl. btw
€ 166,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150