Uitvoering: de Zyklop-ratel combineert de voordelen van 5 verschillende rateltypes in één ratel en zorgt door zijn bijzondere constructie voor zeer hoge werksnelheden. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan door de aan beide kanten aangebrachte schuifknop in 5 standen (90°, 75° in beide richtingen en 0°) worden vergrendeld. Rechts-/linksomschakeling en ontgrendeling is vanuit elke positie mogelijk. 72-voudig vertand, terugstelhoek 5°. Maakt het schroeven met bits en dopsleutels mogelijk met slecht één stuk gereedschap. Levering in zeer compacte textielbox, ontziet kwetsbare oppervlakken.
Met schroefbits en doppen.
€ 300,97/ stukexcl. btw
€ 364,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150