Eriks
WERA

WERA Dopsleutel- schroevendraaier VDE 10x125mm

  • ERIKS:23065941
  • Fabrikant:4013288032539
Image 1
VDE-zeskant-dopsleutel-schroevendraaier

Uitvoering: met rond, geïsoleerd blad. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en grootte.



Met ergonomische 3-componenten Kraftform-greep, met zachte inlegstukken voor een betere grip, zeskant-antislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 26,48/ stukexcl. btw

€ 32,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Sleutelwijdte
10 mm
Schachtlengte
125 mm
VDE getest
Ja