Eriks
WERA

WERA Dopsleutel- schroevendraaier HOLO 6x70mm

  • ERIKS:23287468
  • Fabrikant:4013288108319
Image 1
Dopsleutel-schroevendraaier HOLO

Uitvoering: met rond, holle steel, van nikkelchroom. Met ergonomische 3-componenten Kraftform-greep, met zachte inlegstukken voor een betere grip, zeskant-antislipbeveiliging. Bovendien beschikt de schroevendraaier over een markering op de kop met aandrijvingssymbool en maat.

Toepassing: vanwege het holle blad ideaal voor het schroeven van lange bouten en uitstekende draadstangen. Ook ideaal voor het losdraaien van zeer vastzittende schroeven.

Opslaan in lijst

€ 11,14/ stukexcl. btw

€ 13,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Sleutelwijdte
6 mm
Uitvoering vonkarm
Nee