Eriks
WERA

WERA Dopsleutel- schroevendraaier HOLO 13x80mm

  • ERIKS:23287472
  • Fabrikant:4013288108357
Image 1
Dopsleutel-schroevendraaier HOLO

Uitvoering: met rond, holle steel, van nikkelchroom. Met ergonomische 3-componenten Kraftform-greep, met zachte inlegstukken voor een betere grip, zeskant-antislipbeveiliging. Bovendien beschikt de schroevendraaier over een markering op de kop met aandrijvingssymbool en maat.

Toepassing: vanwege het holle blad ideaal voor het schroeven van lange bouten en uitstekende draadstangen. Ook ideaal voor het losdraaien van zeer vastzittende schroeven.

Opslaan in lijst

€ 15,18/ stukexcl. btw

€ 18,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Sleutelwijdte
13 mm
Uitvoering vonkarm
Nee