Eriks
WERA

WERA Dopsleutel- schroevendraaier 6-kant 5x125mm

  • ERIKS:12686020
  • Fabrikant:4013288004772
Image 1
Zeskant dopsleutel-schroevendraaier

Uitvoering: met ronde steel van hooggelegeerd speciaal staal. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en grootte.

Toepassing: dopsleutel-schroevendraaier voor buitenzeskantschroeven.



Met ergonomische 3-componenten Kraftform-greep, met zachte inlegstukken voor een betere grip, zeskant-antislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 13,15/ stukexcl. btw

€ 15,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Sleutelwijdte
5 mm
Schachtlengte
125 mm