Eriks
WERA

WERA Dopsleutel- schroevendraaier 6-kant 10x125mm

  • ERIKS:11921887
  • Fabrikant:4013288004833
Image 1
Zeskant dopsleutel-schroevendraaier

Uitvoering: met ronde steel van hooggelegeerd speciaal staal. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en grootte.

Toepassing: dopsleutel-schroevendraaier voor buitenzeskantschroeven.



Met ergonomische 3-componenten Kraftform-greep, met zachte inlegstukken voor een betere grip, zeskant-antislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 20,00/ stukexcl. btw

€ 24,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Sleutelwijdte
10 mm
Schachtlengte
125 mm