Eriks
WERA

WERA Doorsteekratel ZYKLOP metal push 1/4"

  • ERIKS:12726304
  • Fabrikant:4013288174017
Image 1
Ratel 1/4" Zyklop Metal Push (doorsteekvierkant)

Uitvoering: massief metalen ratel van chroom-molybdeen, gesmeed. Fijnvertand, met bijzonder kleine terughaalhoek. Bijzonder smalle kop, met lange hendel voor goede toegankelijkheid bij krappe ruimtes en overdracht van hoge aanhaalmomenten, met kogelvergrendeling voor een vaste grip van de doppen. Lichtgewicht voor hoge mobiliteit, zeer robuust.

Opslaan in lijst

€ 69,74/ stukexcl. btw

€ 84,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aansluitmaat
1/4 in
Lengte
141 mm