Eriks
WERA

WERA Bitset Bit-Check 6 TX Impaktor 1

  • ERIKS:12247887
  • Fabrikant:4013288157744
Image 1
Bitassortiment Mini-Check Impaktor, binnen-TORX®

Uitvoering: met Impaktor-bits in kunststof houder. De bits zijn overzichtelijk geplaatst en kunnen snel en gericht worden uitgenomen. Door de diamantcoating worden "Cam-Out-krachten", die tijdens het schroefproces een hoge aandrukkracht vereisen, gereduceerd. Door de Impaktor-technologie langere levensduur dan standaard- of torsiebits.

Toepassing: bijzonder geschikt voor gebruik met gangbare impact-/slagschroevendraaiers.

Opslaan in lijst

€ 35,72/ stukexcl. btw

€ 43,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aantal bits totaal
6