Eriks
WERA

WERA Bithouder Impaktor 1/4" met borgring en ringmagneet

  • ERIKS:12247966
  • Fabrikant:4013288157812
Image 1
Universele bithouder 1/4" Impaktor, met ringmagneet

Uitvoering: DIN 3216 E 6,3.
Door de beide gekoppelde, in serie werkende torsiezones worden zelfs extreme belastingpieken, zoals bij impact/slagschroevendraaiers, veilig opgevangen en wordt de levensduur van de bits verhoogd.

Toepassing: zeer geschikt voor gebruik met impact-/slagschroevendraaiers. Voor het koppelen van bits aan de desbetreffende bedieningsgereedschappen. In combinatie met Impaktor-bits wel tot 10 keer langere levensduur dan standaard- of torsie-bithoudersystemen.



Met sterke ringmagneet en snapring. De magneet kan worden teruggeschoven en wordt daardoor uitgeschakeld.

Opslaan in lijst

€ 28,33/ stukexcl. btw

€ 34,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA