Uitvoering: DIN 3216 E 6,3.
Door de beide gekoppelde, in serie werkende torsiezones worden zelfs extreme belastingpieken, zoals bij impact/slagschroevendraaiers, veilig opgevangen en wordt de levensduur van de bits verhoogd.
Toepassing: zeer geschikt voor gebruik met impact-/slagschroevendraaiers. Voor het koppelen van bits aan de desbetreffende bedieningsgereedschappen. In combinatie met Impaktor-bits wel tot 10 keer langere levensduur dan standaard- of torsie-bithoudersystemen.
Houder van RVS, met sterke permanente magneet en snapring.
€ 24,22/ stukexcl. btw
€ 29,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150