Eriks
WERA

WERA Bitassortiment proefhoofd PZ 9-delig

  • ERIKS:12247937
  • Fabrikant:4013288157829
Image 1
Uitvoering: met Impaktor-bits in kunststof houder Mini-Check. De bits zijn overzichtelijk ondergebracht en kunnen snel en doelgericht eruit worden genomen. Door de diamantcoating worden "Cam-Out-krachten", die tijdens het schroefproces een hoge aandrukkracht vereisen, verminderd. Door het TriTorsion-systeem tot 10-voudig langer productleven in vergelijking met standaard- of Torsion-bits.

Toepassing: in het bijzonder geschikt voor het gebruik met in de handel gebruikelijke impact-/slagschroevendraaiers.


Setinhoud:
1 bithouder Rapidaptor (Bestel-nr. 6428 0020)
9 bits kruiskop PZ 2 (7 stuks); 3 (2 stuks)
Opslaan in lijst

€ 91,88/ stukexcl. btw

€ 111,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aantal bits totaal
9