Eriks
WERA

WERA Bitassortiment proefhoofd PH 50mm 6-delig

  • ERIKS:12247886
  • Fabrikant:4013288157713
Image 1
Uitvoering: met Impaktor-bits in kunststof houder Mini-Check. De bits zijn overzichtelijk ondergebracht en kunnen snel en doelgericht eruit worden genomen. Door de diamantcoating worden "Cam-Out-krachten", die tijdens het schroefproces een hoge aandrukkracht vereisen, verminderd. Door de Impaktor-technologie tot een 5-voudig langer productleven in vergelijking met standaard- of Torsion-bits.

Toepassing: in het bijzonder geschikt voor het gebruik met in de handel gebruikelijke impact-/slagschroevendraaiers.


Setinhoud:
6 bits kruiskop PH 2 (4 stuks); 3 (2 stuks)
Opslaan in lijst

€ 46,95/ stukexcl. btw

€ 56,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aantal bits totaal
6