Eriks
WERA

WERA Bit taaihard 1/4" DIN3126E6,3 T15x89mm

  • ERIKS:23080974
  • Fabrikant:4013288030566
Image 1
Bit voor binnen-TORX®-schroeven 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang, zonder boring

Algemene opmerking: TORX PLUS®-gereedschappen zijn superieur aan TORX®-gereedschappen wat betreft de overbrenging van het aanhaalmoment door hun veel grotere contactvlakken op de schroef.

Het TORX®-systeem en het TORX PLUS®-systeem zijn slechts beperkt compatibel: met het conventionele TORX®-gereedschap kan men (tot op zekere hoogte) ook een TORX PLUS®-schroef bedienen. Daarentegen is het gebruik van TORX PLUS®-gereedschap op een TORX®-profiel niet mogelijk.



Toepassing: taaiharde uitvoering, bijzonder geschikt voor het schroeven in metaal en plaatstaal.

Opslaan in lijst

€ 7,02/ stukexcl. btw

€ 8,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aansluitmaat
1/4
Grootte (TX)
T15
Totale lengte
89 mm